Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit P829174 1/4 Zoll 2mm L.25mm PROMAT


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000829174
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000829174
EAN/GTIN:
     4015448421979
Suchbegriffe:
Bit Innensechskant
Inbus-Bit
Innensechskant-Bit
innensechskant-bit 25mm 1/4

Bit P829174 1/4 Zoll 2mm L.25mm PROMAT

zähhart · für den universellen Einsatz · S2-Stahl · für Hand- und Maschinenbetrieb · (konv. Akkuschrauber) Antrieb bei Länge 25 mm: 6,3 mm (1/4")-Sechskant DIN 3126 - C 6,3
Weitere Informationen:
Anwendung:
für Schrauben mit Innensechskant-Profil
Größe:
2 mm
Länge:
25 mm
Antrieb:
1/4 ″
Marke:
PROMAT
Antrieb mm:
6,3 mm
Norm:
DIN 3126, ISO 1173, Form C 6,3
Modell:
P829174
Weitere Suchbegriffe: bit innensechskant, bit innensechskant 1/4, Bits, Schraubeinsatz, Schrauberklingen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4BULW
156
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,19*
€ 0,27*
4 Tage
195
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,19*
€ 0,27*
3 Tage
260
10
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 0,18*
€ 0,27*
5 Tage
260
10
pro Kartonage
€ 8,90*
ab € 0,1915*
€ 0,2815*
13 Tage
nicht lagernd
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,194*
€ 0,284*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,27*
€ 0,32
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,26*
€ 0,31
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,25*
€ 0,30
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,23*
€ 0,27
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,19*
€ 0,23
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,19* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000829171
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000829172
ab € 0,25*
Ähnlich
PROMAT
4000829173
ab € 0,24*
Ähnlich
PROMAT
4000829175
ab € 0,175*
Ähnlich
PROMAT
4000829176
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829177
ab € 0,18*
Ähnlich
PROMAT
4000829178
ab € 0,19*
Ähnlich
PROMAT
4000829179
ab € 0,175*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.