Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Besenstiel 1.400 mm Ø 24 mm unlackiert, ohne Konus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Besenstiel 1.400 mm Ø 24 mm unlackiert, ohne Konus
Besenstiel 1.400 mm Ø 24 mm unlackiert, ohne Konus
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107720
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     450300
EAN/GTIN:
     4250560505590
Suchbegriffe:
Besenstiel
Gerätestiel
Gerätestiele
Holzstiel
Ø 23,5 mm, ohne Konus
Weitere Informationen:
Länge:
1400 mm
Ausführung:
unlackiert, ohne Konus
Material:
Espe
Ø:
24 mm
Marke:
LÖFFERT
Weitere Suchbegriffe: gerätestiel 1400 x 24 mm, gerätestiel, gerätestiel 24 mm, STIEL, F.BESEN, HOLZ, O.KONU, 4.25E+12, BR/100027, 200724, 420226, 100137, 1120025, 10000010, 50704135, 356154, 342583, 702306, 515700004, 203301, 4057, 74624, V3349, B996000755441, 111475, 625339, 100, 60, 20, 18737, 34300284, 10805-020, Z200724, 107720, B.19002072, 40007929, 90530, 2010069, 4000815715
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
4,277
1
€ 4,95*
ab € 1,60*
€ 2,85*
1
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 3,05*
1 Tag
285
1
€ 7,90*
ab € 1,95*
€ 3,14*
2 Tage
172
4
€ 4,99*
ab € 2,10*
€ 3,37*
13 Tage
unbekannt
1
€ 9,95*
ab € 2,78*
€ 4,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 3,93*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 5,01*
Zubehör
k.A.
ab € 1,75*
Zubehör
Nölle Profi Brush
320893
ab € 4,82*
Zubehör
KW Divers
5800231
ab € 5,78*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560509437
ab € 3,58*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560509505
ab € 5,03*
Zubehör
Nölle Profi Brush
234300
ab € 3,67*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560509888
ab € 5,80*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 8,99*
Zubehör
Nölle Profi Brush
ab € 7,36*
Zubehör
Nölle Profi Brush
221912
ab € 5,82*
Zubehör
k.A.
ab € 6,24*
Zubehör
k.A.
ab € 8,42*
Zubehör
k.A.
ab € 9,44*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.