Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 11x17mm M


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter Nietschaft dxl 11x17mm M
Blindnietmutter Nietschaft dxl 11x17mm M
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-107621
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433682
EAN/GTIN:
     5013656410333
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
Senkkopf-Blindnietmutter
senkkopf-blindnietmutter m8x11x18,5
Standard (Flachrundkopf)Weitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 100 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Alu
Gewinde:
M8
Nietschaft d x l:
11 x 17 mm
Nietschaft Ø:
11 mm
Nietschaft Länge:
17 mm
nietbare Materialstärke:
0,25 - 3,5 mm
Bohrloch-Ø:
11,1 mm
Form:
Standard (Flachrundkopf)
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: kleinkopf blindnietmutter, Blindniet, Blindnietmuttern, Blindnietmutter, Niet, 4000813527
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3700
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,14917*
€ 0,17317*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,14934*
€ 0,17334*
2 Tage
3700
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,16161*
€ 0,18783*
2 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,16297*
€ 0,20297*
Lager 4757
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1846*
€ 0,254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,254*
€ 0,30226
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2501*
€ 0,29762
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2243*
€ 0,26692
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2104*
€ 0,25038
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2046*
€ 0,24347
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1846*
€ 0,21967
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.