Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindniete Flachrundkopf 5 x 25 mm Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindniete Flachrundkopf 5 x 25 mm Stahl verzinkt
Blindniete Flachrundkopf 5 x 25 mm Stahl verzinkt
Artikel-Nr.:
     4757-107606
Hersteller:
     GESIPA Blindniettechnik
Herst.-Nr.:
     1433505
EAN/GTIN:
     4007081301008
Suchbegriffe:
Blindniete ohne Norm
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
Alu/Stahl. Hohlniet: AlMg 3. Nietdorn: Stahl verzinkt.
Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniet, DIN 7337 Blindniete, Blindniete DIN EN ISO 15977, Blindniete ISO 15977, DIN EN ISO 15977, ISO 15977, Standard-Blindniete, iso 15977 5x25, blindniete ohne norm, blindniet din 7337 gesipa, BLINDNIETEN, ALU/STAHL, F, 5, 4.01E+12, 603343, 1433505, 30525, 30,525, AAA629C001, HK4000813233, 6301002, 8000303204, F525A, #NV
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7750
1000
€ 5,90*
ab € 0,07962*
€ 0,09732*
17 Tage
6588
1000
€ 4,79*
ab € 0,07972*
€ 0,09732*
2 Tage
7750
1000
Frei Haus
ab € 0,08052*
€ 0,10221*
4 Tage
7750
250
€ 4,30*
ab € 0,08239*
€ 0,11503*
Lager 4757
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0955*
€ 0,1429*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1275*
€ 0,15173
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1247*
€ 0,14839
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1209*
€ 0,14387
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 35,725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.