Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1075499 Herst.-Nr.: 155477 EAN/GTIN: 4042938554770 |
| |
|
| | |
| Gleitschienenschließer, geprüft nach DIN EN 1154, EN 1155, erfüllt die Anforderungen für Barrierefrei nach DIN 18040, allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt als Feststellanlage, mit elektrischer Feststellung und Rauchschalter, mit elektrischer Freilauffunktion, Freilaufbereich 85°-160°, Eingangsspannung 24 V DC, Schließkraft einstellbar, Öffnungswinkel max. 180°, für Rauch- und Feuerschutztüren geeignet. Externe Rauchschalterzentrale, deren Signal im Brandfall die Tür selbstständig schließt, DIN links und rechts verwendbar. Mit Gleitschiene! Montageart: TS 5000 EFS = Normalmontage auf Bandseite TS 5000 EFS KB = Sturzmontage auf Bandgegenseite HINWEIS: Nach der Richtlinie für Feststellanlagen ist die Verwendung eines Unterbrechertasters in Deutschland vorgeschrieben! |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: geze türschließer silber, obentürschließer geze, obentürschließer, GEZE, TS, 5000, EFS, 03. Jun, SILB, 4.04E+12, 810382, 155477, TS5000, #NV |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 636,68* | € 798,39* | | | | | | 19 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 720,60* | € 815,67* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 755,28* | € 847,98* | | | | | 18 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 811,16* | € 904,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|