Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschliesser GEZE Freilauf TS 5000 EFS silberfarbig in Komplettverpackung Blattmontage EN 3-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschliesser GEZE Freilauf TS 5000 EFS silberfarbig in Komplettverpackung Blattmontage EN 3-6
Türschliesser GEZE Freilauf TS 5000 EFS silberfarbig in Komplettverpackung Blattmontage EN 3-6
Türschliesser GEZE Freilauf TS 5000 EFS silberfarbig in Komplettverpackung Blattmontage EN 3-6
Artikel-Nr.:
     4708-6601515
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     155477
EAN/GTIN:
     4042938554770
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
Türschliesser GEZE Freilauf TS 5000 EFS silberfarbig in Komplettverpackung Blattmontage EN 3-6

für kraftloses Öffnen von Feuer- und Rauchschutztüren und sicheres Schliessen im Brandfall, geeignet z.B. in Altersheimen, Behindertenzentren, Krankenhäusern usw. mit Gleitschiene - Schliesskraft stufenlos einstellbar - Schliessgeschwindigkeit und Endschlag einstellbar - Optische Grössenanzeige - Mit Freilauf- und Komfortfunktion - Betriebsspannung 24 V DC - DIN links und DIN rechts verwendbar - Alle Funktionen von vorne einstellbar
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
B/H/T:
327/60/47 mm
Anwendungsbereich:
Anschlagtüren / Feuerschutztüren / Rauchschutztüren
Breite:
327 mm
Flügelbreite:
1'400 mm
Höhe:
60 mm
Farbe:
Silber
Norm:
EN 1154
Packung:
1 Stück
Montage:
aufgesetzt
Produktart:
Türschliesser
Produktlinie:
TS 5000,TS 5000
Schliesskraft EN:
3 - 6
Spannung:
24 V DC
Tiefe:
47 mm
einstellbare Funktion:
Endschlag / Schliessgeschwindigkeit / Schliesskraft / Öffnungsdaempfung
Farbe/Oberfläche:
Silber
Gestänge:
mit
Montageart:
Türblatt Bandseite
Montageplatte:
ohne
Modellbezeichnung:
EFS,EFS
Öffnungswinkel Bandseite max.:
180 °
Türschliesserart:
Freilauftürschliesser
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 636,68*
€ 798,39*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 720,60*
€ 815,67*
1 Tag
165
pro Satz
Frei Haus
ab € 755,28*
€ 847,98*
Lager 4708
17 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 811,16*
€ 904,62*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 904,62*
€ 1.076,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,55*
€ 1.059,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 859,97*
€ 1.023,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 839,00*
€ 998,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 811,16*
€ 965,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
059107
ab € 13,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.