Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindnietmutter Nietschaft dxl 9x15,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Blindnietmutter Nietschaft dxl 9x15,5mm
Blindnietmutter Nietschaft dxl 9x15,5mm
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-106560
Hersteller:
     SFS Group
Herst.-Nr.:
     1433706
EAN/GTIN:
     5013656420271
Suchbegriffe:
Flachkopf-Blindnietmutter
Kleinkopf-Blindnietmutter
flachkopf-blindnietmutter gesipa
kleinkopf blindnietmutter
Standard (Flachrundkopf)Stahl - gerändeltWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 250 Stück
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Gewinde:
M6
Nietschaft d x l:
9 x 15,5 mm
Nietschaft Ø:
9 mm
Nietschaft Länge:
15,5 mm
nietbare Materialstärke:
0,25 - 3,5 mm
Bohrloch-Ø:
9,1 mm
Form:
Standard (Flachrundkopf)
Marke:
GESIPA
Weitere Suchbegriffe: flachkopf-blindnietmutter m6x9x15,5, Blindniet, Blindnietmutter, Blindnietmuttern, Niet, 4000813529
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,1672*
€ 0,1872*
16 Tage
nicht lagernd
1000
Frei Haus
ab € 0,16739*
€ 0,18739*
250
€ 5,00*
ab € 0,1447*
€ 0,1877*
3 Tage
3000
1000
Frei Haus
ab € 0,1722*
€ 0,19885*
Lager 4757
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,1977*
€ 0,2685*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2443*
€ 0,29072
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2343*
€ 0,27882
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2281*
€ 0,27144
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,2239*
€ 0,26644
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,2177*
€ 0,25906
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 67,125* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.