Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R f.TS 5000 R weiß 9016 e-mech.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleitsch.R f.TS 5000 R weiß 9016 e-mech.
Gleitsch.R f.TS 5000 R weiß 9016 e-mech.
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1001804
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     116302
EAN/GTIN:
     4042938163026
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 R · mit Hebel, elektromechanischer Feststellung und integriertem Rauchschalter mit Netzteil · 30 mm BauhöheWeitere technische Eigenschaften:· Schutzart: IP20· Bauhöhe: 30mm· max. Türbreite: 1400mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Auslösemoment:
einstellbar
min. Türbreite:
950 mm
Ausführung:
elektromechanisch
für Türbreite:
950-1400 mm
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
passend für:
TS 5000 R
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, OTS, Freilauf-Gleitschienen-Türschließer, Gleitschienentürschließer, 3325039147
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 521,77*
€ 593,34*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,03*
€ 612,98*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 549,10*
€ 615,84*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 544,93*
€ 617,39*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 551,52*
€ 618,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,98*
€ 729,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,93*
€ 698,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,35*
€ 673,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,62*
€ 652,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 537,32*
€ 639,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,03*
€ 618,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,14*
Zubehör
GEZE
123297
ab € 28,73*
Zubehör
GEZE
123296
ab € 16,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.