Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Klebebänder 3M SCOTCH VHB 4905-F 25 mm x 0.5 mm Rolle à 66 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montage-Klebebänder 3M SCOTCH VHB 4905-F 25 mm x 0.5 mm Rolle à 66 m
Montage-Klebebänder 3M SCOTCH VHB 4905-F 25 mm x 0.5 mm Rolle à 66 m
Artikel-Nr.:
     4708-8636054
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000072267
EAN/GTIN:
     4001895593987
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Montage-Klebebänder 3M SCOTCH VHB 4905-F 25 mm x 0.5 mm Rolle à 66 m

- leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit - sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Klebstoff - nahezu unsichtbare Befestigung sorgt für glatte Oberflächen; dank der Transparenz bleiben sogar Kanten unsichtbar - kann mechanische Verbindungselemente (Nieten, Schweissnähte, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen - hohe dynamische Belastungsabsorption reduziert Vibrationen und Stösse - schafft eine dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw. - gut geeignet für Verklebungen von Glas und Acryl
Weitere Informationen:
Dicke:
0.5 mm
Klebstoff:
Acrylat
Liner:
Polyethylenfolie
Farbe:
transparent
Packung:
1 Rolle
Produktart:
Klebeband
Produktlinie:
VHB,VHB
Rollenbreite:
25 mm
Rollenlänge:
66 m
Temperaturbereich:
-40 bis +90 °C
Bandart:
Montageband
Einseitig/doppelseitig:
doppelseitig
Farbe/Oberfläche:
transparent
Modellbezeichnung:
4905-F,4905-F
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 159,92*
€ 226,64*
2 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 185,31*
€ 226,65*
1
€ 3,50*
ab € 191,49*
€ 234,13*
17 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,95*
ab € 201,83476*
€ 240,66476*
Lager 4708
3
1
Frei Haus
ab € 207,83*
€ 252,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,32*
€ 300,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,60*
€ 293,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,41*
€ 274,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,33*
€ 262,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,83*
€ 247,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.