Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Klebebänder 3M GPT-020 doppelseitig, 0.20/12mm, 50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montage-Klebebänder 3M GPT-020 doppelseitig, 0.20/12mm, 50m
Montage-Klebebänder 3M GPT-020 doppelseitig, 0.20/12mm, 50m
Artikel-Nr.:
     4708-8635425
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100269834
EAN/GTIN:
     4064035052980
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Montage-Klebebänder 3M GPT-020 doppelseitig, 0.20/12mm, 50m

sehr dünnes, leistungsstarkes Klebeband, hohe Temperatur- und Weichmacherbeständigkeit, vor allem zum verkleben von Zierleisten, Ornamenten und kleinformatigen Schildern geeignet
Weitere Informationen:
Dicke:
0.2 mm
Klebstoff:
Acrylat
Liner:
Papier
Farbe:
transparent
Packung:
1 Rolle
Produktart:
Klebeband
Rollenbreite:
12 mm
Rollenlänge:
50 m
Temperaturbereich:
-40 bis +95 °C
Träger:
Polyester
Bandart:
Montageband
Einseitig/doppelseitig:
doppelseitig
Farbe/Oberfläche:
transparent
Modellbezeichnung:
9088-200,9088-200
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
20
€ 6,99*
ab € 8,79*
€ 10,75*
1
€ 4,00*
ab € 7,31*
€ 11,97*
Lager 4708
276
1
€ 9,50*
ab € 9,18*
€ 12,46*
1 Tag
22
1
Frei Haus
ab € 9,04*
€ 12,91*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.