Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandtürpuffer ø 40 mm, transparent Pack à 2 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wandtürpuffer ø 40 mm, transparent Pack à 2 Stück
Wandtürpuffer ø 40 mm, transparent Pack à 2 Stück
Wandtürpuffer ø 40 mm, transparent Pack à 2 Stück
Artikel-Nr.:
     4708-6631813
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15234112
EAN/GTIN:
     4001073419443
Suchbegriffe:
Bummsi
Bummsinchen
Bumsinchen
Eckenbumms
Wandtürpuffer ø 40 mm, transparent Pack à 2 Stück

mit abnehmbarem Sockel, zum kleben auf allen glatten Oberflächen oder zum schrauben auf rauen Oberflächen
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Türen / Wand
Höhe:
12 mm
Farbe:
transparent
Packung:
2 Stück
Montage:
zum Anschrauben / zum Kleben
Produktart:
Puffer
Material:
Kunststoff
H/B/S Platte:
mm
Material/Oberfläche:
Kunststoff transparent
Modellbezeichnung:
EH 2320/EH 2321/EH 2330/EH 2340/EH 2341/EH 2360/EH 2361,EH 2320/EH 2321/EH 2330/EH 2340/EH 2341/EH 2360/EH 2361
ø:
40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,33*
€ 6,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,34*
€ 5,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 4,13*
€ 4,91
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.