Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachform-Normalgestänge silberf., zu DORMA TS72/73V/83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachform-Normalgestänge silberf., zu DORMA TS72/73V/83
Flachform-Normalgestänge silberf., zu DORMA TS72/73V/83
Flachform-Normalgestänge silberf., zu DORMA TS72/73V/83
Artikel-Nr.:
     4708-6604631
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     83000101
EAN/GTIN:
     4021226184592
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Flachform-Normalgestänge silberf., zu DORMA TS72/73V/83

Weitere Informationen:
B/H/T:
mm , mm
Anwendungsbereich:
Feuerschutztüren
Farbe:
Silber,Silber
Ausführung:
Flachform-Normalgestaenge,Flachform-Normalgestaenge
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gleitschiene
Produktlinie:
TS 72 / TS 73 V / TS 83
Farbe/Oberfläche:
Silber ,Silber
für Brandschutztüren geeignet:
ja
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 14,65*
€ 20,33*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 14,70*
€ 20,33*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 15,10*
€ 20,98*
22 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 14,74*
€ 21,39*
Lager 4708
19
1
€ 9,50*
ab € 17,62*
€ 24,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,02*
€ 28,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.