Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalgestänge, silberfarbig zu DORMA TS 72/73V/83


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalgestänge, silberfarbig zu DORMA TS 72/73V/83
Normalgestänge, silberfarbig zu DORMA TS 72/73V/83
Normalgestänge, silberfarbig zu DORMA TS 72/73V/83
Artikel-Nr.:
     4708-6604311
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     22002301
EAN/GTIN:
     4021226264201
Suchbegriffe:
Feststellarm
Normalgestänge
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Normalgestänge, silberfarbig zu DORMA TS 72/73V/83

Weitere Informationen:
B/H/T:
mm , mm
Anwendungsbereich:
Feuerschutztüren
Farbe:
Silber,Silber
Ausführung:
Normalgestänge,Normalgestänge
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gleitschiene
Produktlinie:
TS 72 / TS 73 V / TS 83
Farbe/Oberfläche:
Silber ,Silber
für Brandschutztüren geeignet:
ja
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
266
1
€ 4,95*
ab € 9,57*
€ 13,30*
2 Tage
206
1
€ 5,50*
ab € 10,02*
€ 13,37*
4 Tage
150
1
€ 5,99*
ab € 9,99*
€ 13,43*
2 Tage
206
6
Frei Haus
ab € 10,01*
€ 13,66*
Lager 4708
3256
1
€ 9,50*
ab € 11,33*
€ 15,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,59*
€ 17,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
83001401
ab € 3,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.