Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschliesser DORMA TS 97 EN 2-4, silber, mit Gleitsch.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Türschliesser DORMA TS 97 EN 2-4, silber, mit Gleitsch.
Türschliesser DORMA TS 97 EN 2-4, silber, mit Gleitsch.
Türschliesser DORMA TS 97 EN 2-4, silber, mit Gleitsch.
Artikel-Nr.:
     4708-6604201
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     13010001
EAN/GTIN:
     4021226291603
Suchbegriffe:
Feuerschutz-Türschliesser
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschliesser DORMA TS 97 EN 2-4, silber, mit Gleitsch.

mit Gleitschien und Öffnungsbegrenzung stark abfallender Öffnungsmoment, DIN links und DIN rechts verwendbar, einstellbare Schliesskraft, Schliessgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil einstellbar
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
B/H/T:
340/49/37 mm
Anwendungsbereich:
Anschlagtüren / Feuerschutztüren / Rauchschutztüren
Breite:
340 mm
Flügelbreite:
750 - 1'100 mm
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
49 mm
Farbe:
Silber
Norm:
EN 1154
Packung:
1 Stück
Montage:
aufgesetzt
Produktart:
Türschliesser
Material:
Stahl
Produktlinie:
TS 97 / Contur Design,TS 97 / Contur Design
Schliesskraft EN:
2 - 4
Tiefe:
37 mm
einstellbare Funktion:
Endschlag / Schliessgeschwindigkeit / Schliesskraft / Öffnungsdaempfung
Farbe/Oberfläche:
Silber
Gestänge:
mit
Montageart:
Türblatt Bandseite / Kopf Bandseite
Montageplatte:
ohne
Modellbezeichnung:
97,97
Öffnungswinkel Bandseite max.:
150 °
Türschliesserart:
Gleitschienentürschliesser
Produkttitel:
Gleitschienentürschliesser,Gleitschienentürschliesser
SAP Text:
Gleitschienentürschliesser,Gleitschienentürschliesser
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,45*
€ 208,06*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 173,92*
€ 208,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,36*
€ 208,09*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 175,54*
€ 208,96*
Lager 4708
9
Frei Haus
ab € 221,25*
€ 260,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,83*
€ 310,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,49*
€ 304,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,89*
€ 284,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,31*
€ 278,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.