Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitschienen DORMA G 96 N 20 K8/K12, DIN links


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gleitschienen DORMA G 96 N 20 K8/K12, DIN links
Gleitschienen DORMA G 96 N 20 K8/K12, DIN links
Artikel-Nr.:
     4708-6604131
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     52003701
EAN/GTIN:
     4021226256510
Suchbegriffe:
Gleitschiene
dormakaba gleitschiene
gleitschiene
Gleitschienen DORMA G 96 N 20 K8/K12, DIN links

Normalausführung, für 1-flüglige Türen, mit Stanzhebel und mech. Öffnungsbegrenzung passend zu Türschliesser ITS 96 und ITS 96 FL
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links
B/H/T:
440/20/12 mm
Breite:
440 mm
Höhe:
20 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gleitschiene
Produktlinie:
G 96,G 96
Tiefe:
12 mm
für Flügelzahl:
1-flüglig
Modellbezeichnung:
N20 K8/12,N20 K8/12
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,95*
ab € 37,02*
€ 49,78*
3 Tage
98
1
€ 4,99*
ab € 38,82*
€ 50,02*
1 Tag
98
1
€ 5,50*
ab € 39,27*
€ 50,59*
Lager 4708
1331
1
€ 9,50*
ab € 40,15*
€ 51,69*
1 Tag
69
1
€ 5,59*
ab € 40,16*
€ 52,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,69*
€ 61,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
dormakaba
52005600
ab € 33,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.