| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-6603797 Herst.-Nr.: 18390010 EAN/GTIN: 4021226216330 |
| |
|
| | |
| DORMA Türschliesser-Bohrlehre für TS93/TS92/TS91/TS83/TS 73 V Alu, weiss lackiert
Bohrschablone für Türschliesser TS 93 N, EMF, EMR, GSR, TS 92 N, TS 83, TS 73 V, TS 92 XEA und TS 98 XEA für Türschliessermontage auf der Bandseite, DIN- links/rechts verwendbar Weitere Informationen: | | Bohrdistanz: | mm | für ø Band: | mm | Länge: | mm | Lehrenart: | Bohrlehre | Material/Oberfläche: | Aluminium | Material: | Aluminium | ø: | mm | Packung: | 1 Stück | Produktlinie: | TS 2000 V / TS 3000 V / TS 4000 / TS 5000 | Überschlag: | mm | Produktart: | Lehre |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 109,84* | € 135,37* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,19* | € 135,96* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 116,27* | € 146,41* | | | | Lager 4708 | | | | | | Frei Haus | ab € 121,32* | € 148,86* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 133,16* | € 161,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4708 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4708 | | Versand: Lager 4708 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 25,00* | € 9,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 25,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|