Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sturzfutterwinkel, edelstahlfinish, zu Gleitschienen DORMA G-EMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sturzfutterwinkel, edelstahlfinish, zu Gleitschienen DORMA G-EMF
Sturzfutterwinkel, edelstahlfinish, zu Gleitschienen DORMA G-EMF
Artikel-Nr.:
     4708-6603396
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     64440004
EAN/GTIN:
     4021226303092
Suchbegriffe:
Sturzfutterwinkel
sturzfutterwinkel
Sturzfutterwinkel, edelstahlfinish, zu Gleitschienen DORMA G-EMF

zur Montage der Gleitschienen an Türrahmen mit tiefem Sturz auf der Bandgegenseite
Weitere Informationen:
Bohr T/ø:
mm
Breite:
25 mm
Höhe:
32 mm
Länge:
518 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Montageplatte
Produktlinie:
G-EMF,G-EMF
für Brandschutztüren geeignet:
ja
Lochreihe / Lochabstand:
mm
Material/Oberfläche:
edelstahlfinish
Veredelung:
edelstahlfinish
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 103,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,40*
€ 156,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,21*
€ 154,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,16*
€ 147,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,88*
€ 143,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,37*
€ 123,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.