Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 71BBS Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 71BBS Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 71BBS Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 71BBS Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 71BBS Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 71BBS Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES
Artikel-Nr.:
     4708-6226150
Hersteller:
     SSF
Herst.-Nr.:
     A7101 00/500
EAN/GTIN:
     4012432306755
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Schiebetorschloss
Schiebetür-Einsteckschloss
Einst.Schiebetürschloss SSF Serie 71BBS Stulp ES , incl. Schliessblech aus ES

Zirkelriegel vernickelt mit Schliessblech Edelstahl 20/103/3 mm
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schiebetüren
Dornmass:
55 mm
Kastendicke:
14 mm
Lochung:
BB
Packung:
1 Stück
Produktart:
Türschloss
Material:
Edelstahl
Stulpform:
Flachstulp rund
Oberfläche:
geschliffen
Ausschnitt:
BB -
Breite Stulp:
20 mm
L/B/S Stulp:
150/20/- mm
Länge Stulp:
150 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl geschliffen
Modellbezeichnung:
71,71
Schlossart:
Einsteckschloss / Einpunktverriegelung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 31,02*
€ 42,29*
1 Tag
2
€ 6,90*
ab € 32,21*
€ 42,53*
1 Tag
2
€ 7,90*
ab € 32,40*
€ 42,55*
2 Tage
140
€ 6,99*
ab € 33,0428*
€ 43,4228*
Lager 4708
1
€ 9,50*
ab € 45,12*
€ 58,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,01*
€ 69,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,12*
€ 53,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.