| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-650978 Herst.-Nr.: A7101 00/500 EAN/GTIN: 4012432306755 |
| |
|
| | |
| Schiebetür-Einsteckschloss Serie 71 Mit vernickeltem Zirkelriegel, 1-tourig, und Schließblech 20 x 103 mm, rund. Dornmaß: 55 mm; Stulp: 20 x 150 mm, rund, Edelstahl feingeschliffen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | BBS (01/03/07), mit 1 Klappring-Schlüssel | Herstellerartikelnummer: | A7101 00/500 | Herstellername: | Sächsische Schlossfabrik GmbH | Markenname: | Sächsische Schlossfabrik | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschloss, Rohrrahmen-Schiebetürschloss, Schiebetür-Rohrrahmenschloss, Lappenschliessblech, Rollschließblech, Schliessplatten, Schließbleche, Winkelschliessblech, schließblech vernickelt, schiebetür einsteckschloss, sächsische schlossfabrik schliessblech, Schloss |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 30,55* | € 41,81* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 32,22* | € 42,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,36* | € 42,46* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 32,89* | € 43,33* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 34,05* | € 44,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|