Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessblech zu SECURY 24x6mm für Zusatzfallenriegel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessblech zu SECURY 24x6mm für Zusatzfallenriegel
Schliessblech zu SECURY 24x6mm für Zusatzfallenriegel
Schliessblech zu SECURY 24x6mm für Zusatzfallenriegel
Schliessblech zu SECURY 24x6mm für Zusatzfallenriegel
Artikel-Nr.:
     4708-6214508
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     6-33616-02-0-8
EAN/GTIN:
     4015596937865
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schliessblech zu SECURY 24x6mm für Zusatzfallenriegel

für einflüglige SECURY Panikschlösser, links und rechts verwendbar für Hauptfallen- oder Zusatzfallenriegel
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN links/rechts
Breite:
24 mm
Länge:
120 mm
Ausführung:
für Zusatzfallenriegel
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessblech
Material:
Edelstahl
Produktlinie:
SECURY,SECURY
Stärke:
6 mm
Oberfläche:
matt
L/B/S:
120/24/6 mm
Material/Oberfläche:
Edelstahl matt
Schliessblechart:
U-Schliessblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
22
€ 9,50*
ab € 10,34*
€ 14,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,99*
€ 23,52*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.