Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schließblech für MFV Secury Zusatzfalle 1-flg. U-Stulp 24 x 6 x 120, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zusatzfalle U-Stulp
Zusatzfalle U-Stulp
Skizze zu Schließblech für MFV Secury Zusatzfalle 1-flg. U-Stulp 24 x 6 x 120, Edelstahl
Symbol zu Schließblech für MFV Secury Zusatzfalle 1-flg. U-Stulp 24 x 6 x 120, Edelstahl
Symbol zu Schließblech für MFV Secury Zusatzfalle 1-flg. U-Stulp 24 x 6 x 120, Edelstahl
LOGO zu Schließblech für MFV Secury Zusatzfalle 1-flg. U-Stulp 24 x 6 x 120, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     3145-102272888
Hersteller:
     GU
Herst.-Nr.:
     6-33616-02-0-8
EAN/GTIN:
     4015596937865
Suchbegriffe:
Lappenschliessblech
Rollschließblech
Schliessplatten
Schließbleche
Schließblech für MFV Secury Zusatzfalle 1-flg. U-Stulp 24 x 6 x 120, Edelstahl

Länge mit Kunststoffteilen = 136 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
U-Stulp 24 x 6 x 120, Zusatzfalle
Material:
Edelstahl
Richtung:
universal
Geprüft nach Norm:
EN 179, EN 1125
Marke:
BKS
Maß B:
0,5 mm
Maß A:
13,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschliessblech, lappenschliessblech edelstahl, lappenschließblech, schließplatte gu, Schliesblech, Schliessblech, Schließblech, Schlißblech
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
€ 9,50*
ab € 10,35*
€ 14,61*
Lager 3145
16
€ 5,90*
ab € 17,00*
€ 23,62*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.