Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schliessplatte GU, Y 13 mm, DIN rechts 150/28/9 mm, mit eingebautem Riegelkontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schliessplatte GU, Y 13 mm, DIN rechts 150/28/9 mm, mit eingebautem Riegelkontakt
Schliessplatte GU, Y 13 mm, DIN rechts 150/28/9 mm, mit eingebautem Riegelkontakt
Schliessplatte GU, Y 13 mm, DIN rechts 150/28/9 mm, mit eingebautem Riegelkontakt
Artikel-Nr.:
     4708-6214372
Hersteller:
     G-U
Herst.-Nr.:
     6-40041-AF-R-1
EAN/GTIN:
     4015596512444
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Riegelschaltkontakt
riegelschaltkontakt
Schliessplatte GU, Y 13 mm, DIN rechts 150/28/9 mm, mit eingebautem Riegelkontakt

mit VdS Riegelschaltkontakt verdeckt liegend für 4 mm Falz für SECURY Haupt- und Zusatzfallenriegel Andruck verstellbar +/- 1 mm Standard ferGUard
Weitere Informationen:
Anschlag:
DIN rechts
Breite:
28 mm
Länge:
150 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schliessplatte
Material:
Stahl
Produktlinie:
SECURY-Automatic,SECURY-Automatic
Stärke:
3 mm
L/B/S:
150/28/3 mm
Material/Oberfläche:
Stahl versilbert
Spezialfunktion:
verstellbar
Veredelung:
versilbert
Y:
13 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 8,50*
ab € 102,42*
€ 128,89*
Lager 4708
1
Frei Haus
ab € 102,43*
€ 128,90*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,86*
€ 152,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,43*
€ 121,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.