Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk
Artikeldetailsicht GU GRETSCH-UNITAS GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk
Artikel-Nr.:
     223-8304604
Hersteller:
     Gretsch-Unitas
Herst.-Nr.:
     6-40041-AF-R-1
EAN/GTIN:
     4015596512444
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Riegelschaltkontakt
riegelschaltkontakt

GU GRETSCH-UNITAS Zusatzschließblech mit Riegelschaltkontakt Rechs L28x9/150/NL13/Rsk

Secury Zusatzschließblech Holzsystem mit montiertem Riegelschaltkontakt für Mehrfachverriegelungen Automatic-Fallenriegel



Weitere Informationen:
Beschreibung:
Zusatzschließblech Secury
Ausführung:
mit Riegelschaltkontakt
Rahmenausführung:
Holzsysteme
Profilsystem:
Falzluft 4mm
für Verschlußsystem:
Automatik 2
Farbe:
Silber
Länge:
150mm
Breite:
28mm
Tiefe:
9mm
Nutlage:
13mm
Richtung:
Rechts
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 102,39*
€ 129,22*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 102,40*
€ 129,23*
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,22*
€ 153,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,59*
€ 153,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,45*
€ 146,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,50*
€ 145,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,39*
€ 121,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.