Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compact Vollauszug anthrazit, CF, Synch, SSPro+SS, 1er


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compact Vollauszug anthrazit, CF, Synch, SSPro+SS, 1er
Compact Vollauszug anthrazit, CF, Synch, SSPro+SS, 1er
Artikel-Nr.:
     4708-5315058
Hersteller:
     KESSEBÖHMER PEKA
Herst.-Nr.:
     100.0874.43
EAN/GTIN:
     7630015333157
Compact Vollauszug anthrazit, CF, Synch, SSPro+SS, 1er

zu Rohrrahmen Hochschrank Standard inkl. Softopen und Softclose, automatische Synchronisation und ClickFixx / Schnellmontage
Weitere Informationen:
B/H/T:
130/55/490 mm
Breite:
130 mm
Grundfarbe:
Grau
Höhe:
55 mm
Farbe:
Anthrazit
Öffnungsfunktion:
gedämpft
Packung:
1 Stück
Montage:
zum Aufschieben
Material:
Stahl
Schliessfunktion:
gedämpft
Tiefe:
490 mm
Tragkraft:
120 kg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
44
Frei Haus
ab € 159,54*
€ 196,99*
Lager 4708
43
Frei Haus
ab € 217,18*
€ 263,87*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,87*
€ 314,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,19*
€ 312,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,58*
€ 300,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,88*
€ 290,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,18*
€ 258,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peka
100.1122.43
ab € 42,40*
Zubehör
Peka
100.1123.43
ab € 43,86*
Zubehör
Peka
100.1126.43
ab € 31,20*
Zubehör
Peka
100.1127.43
ab € 37,61*
Zubehör
Peka
100.1128.43
ab € 38,85*
Zubehör
Peka
100.1247.43
ab € 37,01*
Zubehör
Peka
100.1253.43
ab € 48,43*
Zubehör
Peka
100.0892.43
ab € 40,30*
Zubehör
Peka
100.0585.43
ab € 17,73*
Zubehör
Peka
100.0586.43
ab € 20,98*
Zubehör
Peka
100.0592.43
ab € 123,72*
Zubehör
Peka
100.0594.43
ab € 134,69*
Zubehör
Peka
100.0596.43
ab € 146,06*
Zubehör
Peka
100.0590.43
ab € 121,71*
Zubehör
Peka
100.1170.02
ab € 287,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.