Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verstellfuss chrom ø37mm verchromt M8x25mm, Gleiter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verstellfuss chrom ø37mm verchromt M8x25mm, Gleiter schwarz
Verstellfuss chrom ø37mm verchromt M8x25mm, Gleiter schwarz
Verstellfuss chrom ø37mm verchromt M8x25mm, Gleiter schwarz
Verstellfuss chrom ø37mm verchromt M8x25mm, Gleiter schwarz
Verstellfuss chrom ø37mm verchromt M8x25mm, Gleiter schwarz
Verstellfuss chrom ø37mm verchromt M8x25mm, Gleiter schwarz
Verstellfuss chrom ø37mm verchromt M8x25mm, Gleiter schwarz
Artikel-Nr.:
     4708-5188522
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15414401
EAN/GTIN:
     4001073068108
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Höhenverstellschraube
Verstellfuss chrom ø37mm verchromt M8x25mm, Gleiter schwarz

2-teiliges Möbelgleitsystem, Höhenversteller mit Gewindestift Stahl verzinkt, Gleitmodul zum Einclipsen, jederzeit auswechselbar Lieferumfang: - Höhenversteller mit Gewindestift - vormontierte, weiche Gleitkappe, Kunststoff schwarz, für weiche Böden
Weitere Informationen:
Aussen ø:
37 mm
Gewinde:
M 8
Ausführung:
Teller fix
Packung:
1 Stück
Produktart:
Möbelfuss
Material:
Kunststoff
Farbe/Oberfläche:
verchromt
ø:
30 mm
Veredelung:
verchromt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
162
€ 5,90*
ab € 2,43*
€ 4,16*
Lager 4708
1
€ 9,50*
ab € 2,87*
€ 4,75*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,75*
€ 5,6525
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,19*
€ 4,9861
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,6291
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,4153
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
312A008015-ZINC
ab € 0,1864*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.