Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industrie Einschraubmuffe mit Bund M 8x 15 verzinkt mit Innensechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M 8x 15 verzinkt mit Innensechskant
Produktbild zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M 8x 15 verzinkt mit Innensechskant
Skizze zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M 8x 15 verzinkt mit Innensechskant
Symbol zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M 8x 15 verzinkt mit Innensechskant
Symbol zu Industrie Einschraubmuffe mit Bund M 8x 15 verzinkt mit Innensechskant
Artikel-Nr.:
     3145-104493536
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     312A008015-ZINC
EAN/GTIN:
     9002730574067
Suchbegriffe:
Einsatzmutter
Einschraubmutter (ohne Norm)
einsatzmutter
Industrie Einschraubmuffe mit Bund M 8x 15 verzinkt mit Innensechskant

Mit Innensechskant und Bund.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
10 mm
dk:
14 mm
d1:
8 mm
d2:
12,5 mm
Gewindeform:
M
L:
15 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
s:
8 mm
Größe:
M 8x 15 mm
Weitere Suchbegriffe: Bundmuffen, Einschraubmuffen, Einschraubmuttern, Holzeinschraubmuffen, Holzmuffen, Verbundmuffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1864*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2664*
€ 0,31702
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2364*
€ 0,28132
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2264*
€ 0,26942
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1864*
€ 0,22182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.