Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgleiter QuickClick ULTRASOFT ø 30mm, weich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgleiter QuickClick ULTRASOFT ø 30mm, weich
Möbelgleiter QuickClick ULTRASOFT ø 30mm, weich
Artikel-Nr.:
     4708-5185803
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     15827401
EAN/GTIN:
     4001073050653
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
Möbelgleiter QuickClick ULTRASOFT ø 30mm, weich

zum Einclipsen in Basis Modul mit entsprechendem Durchmesser weicher Gleiter = harter, glatter Boden wie Parkett, Laminat, Marmor
Weitere Informationen:
Höhe:
4 mm
Farbe:
Braun
Packung:
1 Stück
Produktart:
Gleiter
Material:
Filz
Farbe/Oberfläche:
Braun
ø:
30 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
680
€ 9,50*
ab € 0,30*
€ 0,60*
2 Tage
5929
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,79*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,44*
€ 0,5236
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15873001
ab € 0,25*
Zubehör
Wagner
15903001
ab € 0,25*
Zubehör
Wagner
15873201
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.