Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QuickClick Einsatz ULTRASOFT zum Eindrücken ø 30 mm, Kunststoff natur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu QuickClick Einsatz ULTRASOFT zum Eindrücken ø 30 mm, Kunststoff natur
Produktbild zu QuickClick Einsatz ULTRASOFT zum Eindrücken ø 30 mm, Kunststoff natur
Skizze zu QuickClick Einsatz ULTRASOFT zum Eindrücken ø 30 mm, Kunststoff natur
LOGO zu QuickClick Einsatz ULTRASOFT zum Eindrücken ø 30 mm, Kunststoff natur
Artikel-Nr.:
     3145-103324041
Hersteller:
     Wagner
Herst.-Nr.:
     15827401
EAN/GTIN:
     4001073050653
Suchbegriffe:
Filzgleiter
Gleitnägel
Kunststoffgleiter
Metallgleiter
QuickClick Einsatz ULTRASOFT zum Eindrücken ø 30 mm, Kunststoff natur

  • Besonders geräuscharm
  • Einsatzbereich: z. B. Parkett, Laminat, Marmor
  • Wollfilz mit Kunststoff im Formguss verbunden
  • Extra stark verdichtet


Weitere Informationen:
Material:
Wollfilz/Kunststoff
Höhe:
7 mm
Type:
QuickClick®
passend zu:
Basisteil ø 30mm
Oberfläche:
natur
Ausführung:
ø30 | natur | 4 Stk
Produktart:
Möbelgleiter
Verwendung:
Single
Weitere Suchbegriffe: Möbelgleiter, kunststoffgleiter 30mm, filzgleiter, pe möbelgleiter, Bodengleiter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
880
€ 9,50*
ab € 0,30*
€ 0,60*
Lager 3145
5934
€ 5,90*
ab € 0,39*
€ 0,79*
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15873001
ab € 0,25*
Zubehör
Wagner
15903001
ab € 0,25*
Zubehör
Wagner
15873201
ab € 0,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.