| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4708-5157551 Herst.-Nr.: SWPF150G03 EAN/GTIN: 4260434980613 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelkanal STAYWIRED PRO Flex, Textil, grau mit doppeltem Reissverschluss, Länge 1500 mm
Der Kabelmantel umschliesst bis zu 10 Kabel und sorgt für Kabelordnung am Anwendungsort. mit doppeltem Reissverschluss, flexibel, einfache und schnelle Montage führt Kabel geschützt von der Fussbodensteckdose zur Tischplatte Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | Grau | Farbe/Oberfläche: | Grau | Innen ø: | 22 mm | L/B/H: | 1'500 / - / - mm | Länge: | 1'500 mm | Material: | Textil | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Kabelkanal |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |