Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagewinkel ACCURIDE hell chromat 575mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Montagewinkel ACCURIDE hell chromat 575mm
Montagewinkel ACCURIDE hell chromat 575mm
Montagewinkel ACCURIDE hell chromat 575mm
Montagewinkel ACCURIDE hell chromat 575mm
Artikel-Nr.:
     4708-5118575
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ63560
EAN/GTIN:
     4250396836271
Montagewinkel ACCURIDE hell chromat 575mm

Stahl hell chromatiert, für Seiten- oder Bodenmontage, bestehend aus: 2 Winkel inkl. Befestigungsschrauben, Muttern und Unterlagsscheiben M5
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Bohr T/ø:
mm
Breite:
35 mm
Höhe:
44.7 mm
Länge:
575 mm
Packung:
1 Satz
Lochreihe / Lochabstand:
mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
52
€ 9,50*
ab € 35,86*
€ 48,03*
2 Tage
13
€ 5,90*
ab € 41,68*
€ 56,16*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 48,03*
€ 57,16
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 46,65*
€ 55,51
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 44,49*
€ 52,94
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 43,19*
€ 51,40
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 42,12*
€ 50,12
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 35,86*
€ 42,67
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DS 5321-0060
ab € 100,09*
Zubehör
Accuride
DS 5321-0070
ab € 113,10*
Zubehör
Accuride
DZ5321-6060
ab € 71,02*
Zubehör
Accuride
DZ5321-6070
ab € 76,06*
Zubehör
Accuride
DZ5321-0060
ab € 49,43*
Zubehör
Accuride
DZ5321-0070EC-A
ab € 73,54*
Zubehör
Accuride
DZ5321-0070-A
ab € 54,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.