Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelüberauszug ACCURIDE 350mm 45kg Touch Release chromatiert


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugelüberauszug ACCURIDE 350mm 45kg Touch Release chromatiert
Kugelüberauszug ACCURIDE 350mm 45kg Touch Release chromatiert
Kugelüberauszug ACCURIDE 350mm 45kg Touch Release chromatiert
Kugelüberauszug ACCURIDE 350mm 45kg Touch Release chromatiert
Kugelüberauszug ACCURIDE 350mm 45kg Touch Release chromatiert
Kugelüberauszug ACCURIDE 350mm 45kg Touch Release chromatiert
Artikel-Nr.:
     4708-5118121
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3832-0035TR
EAN/GTIN:
     4250396803754
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Kugelüberauszug ACCURIDE 350mm 45kg Touch Release chromatiert

durch 2 Kugelkäfige geführt, mit Tipp-Auslöser - auf die Schublade drücken zum Öffnen oder Schliessen, mit Einstellnocken für Schublade +/- 3,1 mm, Schubkästen kann mittels Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden , 32 mm Lochbild Schubbreite sollte nicht grosser als die Schienenlänge sein
Weitere Informationen:
Auszugweg:
356 mm
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Belastbarkeit:
45 kg
Breite:
12.7 mm
Einbaubreite:
12.9 / 13.1 mm
Länge:
350 mm
Farbe:
Hell
Packung:
1 Paar
Montage:
Korpusseite / seitlich
Produktart:
Auszug
Material:
Stahl
Auszugsart:
Kugelauszug / Vollauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Hell verzinkt
Schnelltrennung:
ja
Technik:
Öffnungssystem Touch-Release
Veredelung:
verzinkt
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
16 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 9,50*
ab € 22,22*
€ 30,75*
2 Tage
24
pro Satz
€ 5,90*
ab € 24,29*
€ 33,44*
2 Tage
11
pro Paar
€ 10,00*
ab € 17,60*
€ 34,15*
2 Tage
11
pro Paar
Frei Haus
ab € 31,43*
€ 42,46*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 30,75*
€ 36,59
pro Paar
ab 2 Paar
€ 30,43*
€ 36,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 28,60*
€ 34,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 27,55*
€ 32,78
pro Paar
ab 20 Paar
€ 26,32*
€ 31,32
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 22,22*
€ 26,44
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 22,22* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.