Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teleskopschiene, 350mm, 43kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30143760
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ3832-0035TR
EAN/GTIN:
     4250396803754
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Teleskopschiene, Typ=DZ3832-0035TR, Ausziehlänge=356 mm, Dicke=12.7 mm, Gewicht=980 g, Ladeleistung=43 kg, Schienenbreite=45.7 mm, Schienenlänge=350 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
12 mm
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
983,7 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
7616999099
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
19
pro Paar
€ 9,50*
ab € 22,28*
€ 30,77*
2 Tage
38
pro Satz
€ 5,90*
ab € 24,23*
€ 33,45*
2 Tage
11
pro Paar
€ 10,00*
ab € 17,60*
€ 34,15*
Lager 115
11
pro Paar
Frei Haus
ab € 31,36*
€ 42,59*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,59*
€ 50,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 41,76*
€ 49,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 39,45*
€ 46,95
pro Paar
ab 10 Paar
€ 38,00*
€ 45,22
pro Paar
ab 20 Paar
€ 36,02*
€ 42,86
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 31,36*
€ 37,32
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 31,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.