Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel Teilauszug ACCURIDE650mm 35kg verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugel Teilauszug ACCURIDE650mm 35kg verzinkt
Kugel Teilauszug ACCURIDE650mm 35kg verzinkt
Kugel Teilauszug ACCURIDE650mm 35kg verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-5118078
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2132-0065
EAN/GTIN:
     4250396803112
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugel Teilauszug ACCURIDE650mm 35kg verzinkt

durch 1 Kugelkäfig geführt, mit Einstellnocken für Schublade +/- 1,6 mm und Ausrollsicherung, teilbar, Schubkästen kann mittels Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden , Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position, 32 mm Lochbild
Weitere Informationen:
Auszugweg:
488 mm
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Belastbarkeit:
35 kg
Breite:
12.7 mm
Einbaubreite:
12.9 / 13.1 mm
Halterung:
Ausrollsicherung
Länge:
650 mm
Packung:
1 Paar
Montage:
aufliegend / Korpusseite
Produktart:
Auszug
Material:
Stahl
Auszugsart:
Kugelauszug / Teilauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material/Oberfläche:
Stahl chromatiert
Schnelltrennung:
ja
Veredelung:
chromatiert
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
pro Stück
€ 10,00*
ab € 10,06*
€ 25,27*
Lager 4708
30
pro Stück
€ 9,50*
ab € 18,39*
€ 26,43*
2 Tage
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 18,80*
€ 27,02*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63355-2
ab € 5,40*
Zubehör
Accuride
DB 2132-0065
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.