Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64901065 Auszugsschienensatz 2132 L=650mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64901065
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2132-0065
EAN/GTIN:
     4067201147749
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen
für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Ausführung hell verzinkt.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hell Ausführung
Schienenlänge:
650 mm
Auszug +/- 3,2:
488 mm
A:
128 mm
B:
224 mm
C:
320 mm
D:
416 mm
E:
544 mm
F:
592 mm
G:
224 mm
I:
544 mm
Lastwert / Paar:
37 / 31 kg
Gewicht / Paar:
1,17 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge accuride, kugelauszug, schubladenführung 65cm, Teleskopschiene, telescopic slides, Auszugschiene, Auszugsschiene, drawer slides, Auszugsschienen, Teilauszug, DZ 2132, DZ2132
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
10
pro Stück
€ 10,00*
ab € 10,06*
€ 25,27*
2 Tage
30
pro Stück
€ 9,50*
ab € 18,41*
€ 26,41*
2 Tage
1
pro Satz
€ 5,90*
ab € 18,83*
€ 27,00*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63355-2
ab € 5,40*
Zubehör
Accuride
DB 2132-0065
ab € 10,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.