Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelteilauszug ACCURIDE 400mm 35kg verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugelteilauszug ACCURIDE 400mm 35kg verzinkt
Kugelteilauszug ACCURIDE 400mm 35kg verzinkt
Kugelteilauszug ACCURIDE 400mm 35kg verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-5118073
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2132-0040
EAN/GTIN:
     4250396803037
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung
Kugelteilauszug ACCURIDE 400mm 35kg verzinkt

durch 1 Kugelkäfig geführt, mit Einstellnocken für Schublade +/- 1,6 mm und Ausrollsicherung, teilbar, Schubkästen kann mittels Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden , Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position, 32 mm Lochbild
Weitere Informationen:
Auszugweg:
281 mm
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Belastbarkeit:
35 kg
Breite:
12.7 mm
Einbaubreite:
12.9 / 13.1 mm
Halterung:
Ausrollsicherung
Länge:
400 mm
Packung:
1 Paar
Montage:
aufliegend / Korpusseite
Produktart:
Auszug
Material:
Stahl
Auszugsart:
Kugelauszug / Teilauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material/Oberfläche:
Stahl chromatiert
Schnelltrennung:
ja
Veredelung:
chromatiert
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
67
pro Paar
€ 9,50*
ab € 14,12*
€ 20,00*
2 Tage
9
pro Paar
€ 10,00*
ab € 8,19*
€ 20,36*
1 Tag
43
pro Satz
€ 5,90*
ab € 14,39*
€ 20,38*
1 Tag
2
pro Paar
€ 5,95*
ab € 14,25*
€ 25,97*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,00*
€ 23,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 19,83*
€ 23,60
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paar
ab 10 Paar
€ 17,90*
€ 21,30
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,33*
€ 20,62
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,12*
€ 16,80
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 14,12* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63340-2
ab € 4,27*
Zubehör
Accuride
DB2132-0040
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.