Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64901040 Auszugsschienensatz 2132 L=400mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64901040
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2132-0040
EAN/GTIN:
     4067201153542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugelauszug
Rollschubführung


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen
für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Ausführung hell verzinkt.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hell Ausführung
Schienenlänge:
400 mm
Auszug +/- 3,2:
281 mm
A:
128 mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
342 mm
G:
224 mm
I:
320 mm
Lastwert / Paar:
50 / 35 kg
Gewicht / Paar:
0,71 kg
Weitere Suchbegriffe: Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, accuride teleskopschiene 400mm, accuride auszugschiene, auszugschienen 400mm, DZ2132, Teleskopschiene, Auszugschiene, Teilauszug, Auszugsschienen, telescopic slides, drawer slides, Auszugsschiene, DZ 2132
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
pro Paar
€ 9,50*
ab € 14,10*
€ 19,93*
1 Tag
48
pro Satz
€ 5,90*
ab € 14,37*
€ 20,29*
Lager 183
9
pro Paar
€ 10,00*
ab € 8,19*
€ 20,36*
1 Tag
2
pro Paar
€ 5,95*
ab € 14,23*
€ 25,84*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,36*
€ 24,23
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,22*
€ 21,68
pro Paar
ab 10 Paar
€ 15,28*
€ 18,18
pro Paar
ab 25 Paar
€ 13,85*
€ 16,48
pro Paar
ab 50 Paar
€ 10,70*
€ 12,73
pro Paar
ab 100 Paar
€ 9,62*
€ 11,45
pro Paar
ab 250 Paar
€ 8,69*
€ 10,34
pro Paar
ab 500 Paar
€ 8,19*
€ 9,75
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 8,19* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DZ 63340-2
ab € 4,27*
Zubehör
Accuride
DB2132-0040
ab € 8,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.