Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugel Teilauszug ACCURIDE250mm 35kg verzinkt


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Kugel Teilauszug ACCURIDE250mm 35kg verzinkt
Kugel Teilauszug ACCURIDE250mm 35kg verzinkt
Kugel Teilauszug ACCURIDE250mm 35kg verzinkt
Artikel-Nr.:
     4708-5118070
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ2132-0025
EAN/GTIN:
     4250396802993
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz
Kugel Teilauszug ACCURIDE250mm 35kg verzinkt

durch 1 Kugelkäfig geführt, mit Einstellnocken für Schublade +/- 1,6 mm und Ausrollsicherung, teilbar, Schubkästen kann mittels Entriegelungshebel von der Führung getrennt werden , Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position, 32 mm Lochbild
Weitere Informationen:
Auszugweg:
163 mm
Anwendungsbereich:
Schubkästen
Belastbarkeit:
35 kg
Breite:
12.7 mm
Einbaubreite:
12.9 / 13.1 mm
Halterung:
Ausrollsicherung
Länge:
250 mm
Packung:
1 Paar
Montage:
aufliegend / Korpusseite
Produktart:
Auszug
Material:
Stahl
Auszugsart:
Kugelauszug / Teilauszug
Auszugsrichtung:
einseitig
Korpusseitenstärke:
16 / 19 mm
Material/Oberfläche:
Stahl chromatiert
Schnelltrennung:
ja
Veredelung:
chromatiert
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
pro Paar
€ 10,00*
ab € 7,58*
€ 18,94*
Lager 4708
16
pro Paar
€ 9,50*
ab € 14,18*
€ 20,33*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 14,26*
€ 20,44*
2 Tage
39
pro Paar
€ 5,95*
ab € 13,28*
€ 24,52*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 20,33*
€ 24,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 20,20*
€ 24,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 18,99*
€ 22,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 18,05*
€ 21,48
pro Paar
ab 20 Paar
€ 17,57*
€ 20,91
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 14,18*
€ 16,87
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 14,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DB2132-0025
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.