Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

64901025 Auszugsschienensatz 2132 L=250mm


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-64901025
Hersteller:
     Accuride
Herst.-Nr.:
     DZ 2132-0025
EAN/GTIN:
     4067201153146
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schubladenkugelauszüge
Schubladenteleskopauszüge
Auszugschienen
Auszugschienensatz


Werkstoff: Schienenteile: kaltgewalzter Stahl, hell
verzinkt. Kugelkäfige: kaltgewalzter, verzinkter Stahl. Kugeln:
gehärteter Stahl.

Kugelgelagerte Präzisions-Teleskopschienen
für Anwendungen in Industrie und Elektronik.
Verkauf
paarweise: 1 Artikel = 1 Schienenpaar.




  • Schnelltrennung


  • Einhalterung in geschlossener Position.


  • Optional: Befestigung mit Aufsteckwinkeln Typ 633.


  • Ausführung hell verzinkt.


  • Einstellnocken für Schublade (3,1 mm).


  • Nutzungsdauer 10.000 / 80.000 Zyklen.


  • Temperaturbereich: -20°C bis +70°C.



Hinweis
Empfohlene Befestigung: Schraube M4.
Es sind alle
Befestigungspositionen zu verwenden, damit der maximale Lastwert erzielt
wird.
Weitere Informationen:
Ausführung:
hell Ausführung
Schienenlänge:
250 mm
Auszug +/- 3,2:
163 mm
A:
96 mm
B:
- mm
C:
- mm
D:
- mm
E:
- mm
F:
192 mm
G:
- mm
I:
- mm
Lastwert / Paar:
50 / 35 kg
Gewicht / Paar:
0,45 kg
Weitere Suchbegriffe: Kugelauszug, Rollschubführung, Schubladenführung, Teleskopauszug, Teleskopführung, Teleskopschienen, schubladenkugelauszüge 250mm, schubladenkugelauszüge accuride, kugelauszug, drawer slides, Auszugsschienen, Auszugschiene, DZ 2132, telescopic slides, DZ2132, Auszugsschiene, Teleskopschiene, Teilauszug
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15
pro Paar
€ 10,00*
ab € 7,58*
€ 18,94*
2 Tage
6
pro Paar
€ 9,50*
ab € 14,18*
€ 20,38*
16 Tage
nicht lagernd
pro Satz
€ 5,90*
ab € 14,26*
€ 20,48*
1 Tag
39
pro Paar
€ 5,95*
ab € 13,28*
€ 24,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 18,94*
€ 22,54
pro Paar
ab 5 Paar
€ 16,92*
€ 20,13
pro Paar
ab 10 Paar
€ 14,21*
€ 16,91
pro Paar
ab 25 Paar
€ 12,85*
€ 15,29
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 100 Paar
€ 8,91*
€ 10,60
pro Paar
ab 250 Paar
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paar
ab 500 Paar
€ 7,58*
€ 9,02
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 7,58* pro Stück)
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Accuride
DB2132-0025
ab € 7,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.