Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 4000K, 5mm x 0.5m, Anschluss 500mm, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 4000K, 5mm x 0.5m, Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 4000K, 5mm x 0.5m, Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 4000K, 5mm x 0.5m, Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 4000K, 5mm x 0.5m, Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 4000K, 5mm x 0.5m, Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 4000K, 5mm x 0.5m, Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 4000K, 5mm x 0.5m, Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 4000K, 5mm x 0.5m, Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 4000K, 5mm x 0.5m, Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 4000K, 5mm x 0.5m, Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 4000K, 5mm x 0.5m, Anschluss 500mm, IP20
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 4000K, 5mm x 0.5m, Anschluss 500mm, IP20
Artikel-Nr.:
     4708-5058717
Hersteller:
     OK-LINE
Herst.-Nr.:
     SL-2M5C6W40-500
EAN/GTIN:
     9002843456557
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Band OK-LINE COB 6.0 / 24 V, 4000K, 5mm x 0.5m, Anschluss 500mm, IP20

- lineares, punktfreies Licht dank Chip on Board Technologie - brilliante Lichtqualität mit Farbwiedergabe von CRI 80 - universell einsetzbar durch einfache Verklebung auf Aluprofile - ohne Kühlkörper (Aluprofile) verwendbar - 500 mm gelötetes Anschlusskabel an einem (bei 500 mm) oder zwei Enden (bei 5000 mm)
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
120 °
B/H:
5 / 1.5 mm
Befestigung:
zum Kleben
Betriebsspannung:
24 V
Breite:
5,5
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
5 mm
Einbauhöhe:
1.5 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbwiedergabe RA:
> 80
Höhe:
1.5
Kelvin:
4'000 K
Länge:
500 mm
Leistung:
6 W/m ,3 W
Leuchtenart:
LED Band
Lichtausbeute:
93 - 100 lm/W
Lichtaustritt:
homogen
Kennzeichen:
CE
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Cob
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Zuleitung:
500 mm
Anzahl LED:
560 /m
kürzbar:
alle 20 mm
Lichtfarbe:
Neutralweiss
Lichtstrom:
600 lm/m ,560 - 600 lm/m
Modellbezeichnung:
6 / 24 V
Steckersystem/Bohr ø:
LED 24 V / 8 mm
Produkttitel:
LED Band
SAP Text:
LED Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.