Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Band Tudo 12V 8 mm 15,5W/m 120+120LED/m Emotion 1,8m Zuleitung L+S 2000254


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Band Tudo 12V 8 mm 15,5W/m 120+120LED/m Emotion 1,8m Zuleitung L+S 2000254
LED Band Tudo 12V 8 mm 15,5W/m 120+120LED/m Emotion 1,8m Zuleitung L+S 2000254
LED Band Tudo 12V 8 mm 15,5W/m 120+120LED/m Emotion 1,8m Zuleitung L+S 2000254
LED Band Tudo 12V 8 mm 15,5W/m 120+120LED/m Emotion 1,8m Zuleitung L+S 2000254
Artikel-Nr.:
     4708-5058037
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     2000254
EAN/GTIN:
     4251802802545
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Band Tudo 12V 8 mm 15,5W/m 120+120LED/m Emotion 1,8m Zuleitung L+S 2000254

geeignet für direkte gleichmässige Anwendung
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
120 °
B/H:
mm
Befestigung:
selbstklebend
Betriebsspannung:
12 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
8 mm
Einbauhöhe:
1.2 mm
Energieeffizienzklasse:
G
Farbwiedergabe RA:
> 90
Kelvin:
2'700 - 6'500 K
Länge:
5'000 mm
Leistung:
15.5 W/m ,77.5 W
Leuchtenart:
LED Band Vario
Lichtausbeute:
82 lm/W
Lichtaustritt:
Lichtpunkte sichtbar
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Tudo
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Abstrahlung:
nach vorne
Zuleitung:
1800 mm
Anzahl LED:
2x120 /m
Bandlänge max.:
2'300 mm
kürzbar:
alle 50 mm
Lichtfarbe:
variabel (Warm-Kaltweiss)
Lichtstrom:
1'272 lm/m
Modellbezeichnung:
Emotion 15,5 / 12 V
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Produkttitel:
LED Band
SAP Text:
LED Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,65*
€ 174,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,77*
€ 172,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,90*
€ 156,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,73*
€ 136,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.