Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Band Tudo 12V 8 mm 7,8W/m 60+60LED/m Emotion 1,8m Zuleitung L+S 2000256


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Band Tudo 12V 8 mm 7,8W/m 60+60LED/m Emotion 1,8m Zuleitung L+S 2000256
LED Band Tudo 12V 8 mm 7,8W/m 60+60LED/m Emotion 1,8m Zuleitung L+S 2000256
LED Band Tudo 12V 8 mm 7,8W/m 60+60LED/m Emotion 1,8m Zuleitung L+S 2000256
LED Band Tudo 12V 8 mm 7,8W/m 60+60LED/m Emotion 1,8m Zuleitung L+S 2000256
Artikel-Nr.:
     4708-5058035
Hersteller:
     L+S
Herst.-Nr.:
     2000256
EAN/GTIN:
     4251802802569
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Band Tudo 12V 8 mm 7,8W/m 60+60LED/m Emotion 1,8m Zuleitung L+S 2000256

geeignet für dekorative Anwendungen
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
120 °
B/H:
mm
Befestigung:
selbstklebend
Betriebsspannung:
12 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
8 mm
Einbauhöhe:
1.2 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbwiedergabe RA:
> 90
Kelvin:
2'700 - 6'500 K
Länge:
5'000 mm
Leistung:
7.8 W/m ,39 W
Leuchtenart:
LED Band Vario
Lichtausbeute:
88 lm/W
Lichtaustritt:
Lichtpunkte sichtbar
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Lichtwirkung:
Akzentbeleuchtung
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Tudo
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Abstrahlung:
nach vorne
Zuleitung:
1800 mm
Anzahl LED:
2x60 /m
Bandlänge max.:
4'600 mm
kürzbar:
alle 50 mm
Lichtfarbe:
variabel (Warm-Kaltweiss)
Lichtstrom:
684 lm/m
Modellbezeichnung:
Emotion 7,8 / 12 V
Steckersystem/Bohr ø:
LED 12 V / 8 mm
Produkttitel:
LED Band
SAP Text:
LED Band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,78*
€ 97,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,98*
€ 96,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,91*
€ 87,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,99*
€ 74,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.