Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Band HALEMEIER Versa Inside 160 12VDC xw L=10m 9,6W/m KonfektionsRolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Band HALEMEIER Versa Inside 160 12VDC xw L=10m 9,6W/m KonfektionsRolle
LED Band HALEMEIER Versa Inside 160 12VDC xw L=10m 9,6W/m KonfektionsRolle
LED Band HALEMEIER Versa Inside 160 12VDC xw L=10m 9,6W/m KonfektionsRolle
LED Band HALEMEIER Versa Inside 160 12VDC xw L=10m 9,6W/m KonfektionsRolle
Artikel-Nr.:
     4708-5047642
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     5600341
EAN/GTIN:
     4250985912225
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED Band HALEMEIER Versa Inside 160 12VDC xw L=10m 9,6W/m KonfektionsRolle

30 % gleichmässigere Lichtverteilung 30 % effizienter 30 % mehr Licht beidseitige Zuleitung bei der 3000 mm Länge (ein Schnitt, zwei Leuchten)
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
120 °
B/H:
mm
Befestigung:
selbstklebend
Betriebsspannung:
12 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
7.5 mm
Einbauhöhe:
2 mm
Energieeffizienzklasse:
E
Farbwiedergabe RA:
> 90
Kelvin:
2'700 K
Länge:
10'000 mm
Leistung:
9.6 W/m ,96 W
Leuchtenart:
LED Band
Lichtausbeute:
125 lm/W
Lichtaustritt:
Lichtpunkte sichtbar
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung / Akzentbeleuchtung
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Versa Inside
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Abstrahlung:
nach vorne
Zuleitung:
ohne
Anzahl LED:
160 /m
Bandlänge max.:
3'750 mm
kürzbar:
alle 25 mm
Lichtfarbe:
Extrawarmweiss
Lichtstrom:
1'200 lm/m
Modellbezeichnung:
160 / 12 V
Steckersystem/Bohr ø:
Mini 8 mm
Produkttitel:
LED Band
SAP Text:
LED Band
Weitere Suchbegriffe: led streifen 10m, led streifen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
4
Frei Haus
ab € 110,28*
€ 140,10*
2 Tage
284
€ 6,99*
ab € 143,47*
€ 179,99*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,10*
€ 166,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,61*
€ 164,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,83*
€ 156,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,57*
€ 148,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,28*
€ 131,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.