Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, kaltweiss Länge 3.0m, Zuleitung 1.8m MP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, kaltweiss Länge 3.0m, Zuleitung 1.8m MP2
LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, kaltweiss Länge 3.0m, Zuleitung 1.8m MP2
LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, kaltweiss Länge 3.0m, Zuleitung 1.8m MP2
LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, kaltweiss Länge 3.0m, Zuleitung 1.8m MP2
LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, kaltweiss Länge 3.0m, Zuleitung 1.8m MP2
LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, kaltweiss Länge 3.0m, Zuleitung 1.8m MP2
Artikel-Nr.:
     4708-5046947
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     5584424
EAN/GTIN:
     4250985909799
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, kaltweiss Länge 3.0m, Zuleitung 1.8m MP2

flexibles LED-Band mit lichtstarken LED's geringe Aufbauhöhe homogene Ausleuchtung aller ChannelLine Profile
Weitere Informationen:
Ausstrahlungswinkel:
70 °
B/H:
mm
Befestigung:
selbstklebend
Betriebsspannung:
24 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
mm
Einbaubreite:
7.5 mm
Einbauhöhe:
0.5 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbwiedergabe RA:
> 90
Kelvin:
6'000 K
Länge:
3'000 mm
Leistung:
24 W/m ,72 W
Leuchtenart:
LED Band
Lichtausbeute:
90 lm/W
Lichtaustritt:
homogen
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Versa Inside
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Abstrahlung:
nach vorne
Zuleitung:
2 x 1800 mm
Anzahl LED:
233 /m
Bandlänge max.:
3'000 mm
kürzbar:
alle 30 mm
Lichtfarbe:
Kaltweiss
Lichtstrom:
2'200 lm/m
Modellbezeichnung:
233 HP / 24 V
Steckersystem/Bohr ø:
MP 24 V / 8 mm
Produkttitel:
LED Band
SAP Text:
LED Band
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 100,54*
€ 127,61*
Lager 4708
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,54*
€ 128,90*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,90*
€ 153,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,40*
€ 152,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,59*
€ 139,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,54*
€ 120,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.