Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, warmweiss Länge 1.2m, Zuleitung 1.8m MP2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, warmweiss Länge 1.2m, Zuleitung 1.8m MP2
LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, warmweiss Länge 1.2m, Zuleitung 1.8m MP2
LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, warmweiss Länge 1.2m, Zuleitung 1.8m MP2
LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, warmweiss Länge 1.2m, Zuleitung 1.8m MP2
LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, warmweiss Länge 1.2m, Zuleitung 1.8m MP2
LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, warmweiss Länge 1.2m, Zuleitung 1.8m MP2
Artikel-Nr.:
     4708-5046941
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     5584412
EAN/GTIN:
     4250985909751
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Band Versa Inside 233HP, 24V/24.0W/m, warmweiss Länge 1.2m, Zuleitung 1.8m MP2

flexibles LED-Band mit lichtstarken LED's geringe Aufbauhöhe homogene Ausleuchtung aller ChannelLine Profile
Weitere Informationen:
Abstrahlung:
nach vorne
Anzahl LED:
233 /m
Ausstrahlungswinkel:
70 °
B/H:
mm
Bandlänge max.:
3'000 mm
Befestigung:
selbstklebend
Betriebsspannung:
24 V
Dimmbarkeit:
ja
Einbau B/H:
7.5/0.5 mm
Einbaubreite:
7.5 mm
Einbauhöhe:
0.5 mm
Energieeffizienzklasse:
F
Farbwiedergabe RA:
> 90
Kelvin:
3'000 K
kürzbar:
alle 30 mm
Länge:
1'200 mm
Leistung:
24 W/m ,28.8 W
Leuchtenart:
LED Band
Lichtausbeute:
90 lm/W
Lichtaustritt:
homogen
Lichtfarbe:
Warmweiss
Kennzeichen:
CE / MM / Schutzklasse 3
Lichtstrom:
2'200 lm/m
Lichtwirkung:
Funktionsbeleuchtung
Modellbezeichnung:
233 HP / 24 V
Nut B/T:
mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Versa Inside
Profil B/H:
mm
Schutzart:
IP 20
Spannungsart:
DC
Steckersystem/Bohr ø:
MP 24 V / 8 mm
Zuleitung:
1800 mm
Produkttitel:
LED Band
SAP Text:
LED Band
Weitere Suchbegriffe: led-streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.