Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker EVG /10W inkl. 4 Länderadap L/B/H 72 / 38 / 35 mm Magic by HALEMEIER 3052901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker EVG /10W inkl. 4 Länderadap L/B/H 72 / 38 / 35 mm Magic by HALEMEIER 3052901
Stecker EVG /10W inkl. 4 Länderadap L/B/H 72 / 38 / 35 mm Magic by HALEMEIER 3052901
Stecker EVG /10W inkl. 4 Länderadap L/B/H 72 / 38 / 35 mm Magic by HALEMEIER 3052901
Artikel-Nr.:
     4708-5045905
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3052901
EAN/GTIN:
     4250985903599
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Stecker EVG /10W inkl. 4 Länderadap L/B/H 72 / 38 / 35 mm Magic by HALEMEIER 3052901

mit auswechselbaren Steckern (Euroflachstecker, GB-Version, Australien, USA) 2 x 150 mm Zuleitung mit LED-Mini-Stecksystem
Weitere Informationen:
Anschluss sekundär:
2-fach
Ausgangsspannung:
12 V
Breite:
38 mm
Dimmbarkeit:
nein
Eingangsspannung:
230 V
Höhe:
35 mm
L/B/H:
72 / 38 / 35 mm
Länge:
72 mm
Leistung:
10 W
Leuchtenart:
LED / LED-Vario
Kennzeichen:
CE / GS / Schutzklasse 2 / MM / Kurzschlussfester Sicherheitstrafo
Packung:
1 Stück
Produktart:
Steckernetzteil
Spannungsart:
DC
Zuleitung:
200 mm
Steckersystem/Bohr ø:
Stecker Euro HV, 230 V / LED 12 V / 8 mm
Produkttitel:
LED Steckernetzteil
SAP Text:
LED Steckernetzteil
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4708
26 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 24,30*
€ 32,93*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 27,24*
€ 36,49*
€ 4,90*
ab € 29,16*
€ 40,61*
4 Tage
3
€ 6,99*
ab € 31,72*
€ 42,52*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 31,88*
€ 42,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,94*
€ 34,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,21*
€ 33,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.