Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HALEMEIER Stecker EVG 12VDC 10W Adapter 100-240V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER Stecker EVG 12VDC 10W Adapter 100-240V, 50/60Hz
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER Stecker EVG 12VDC 10W Adapter 100-240V, 50/60Hz
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER Stecker EVG 12VDC 10W Adapter 100-240V, 50/60Hz
Artikeldetailsicht HALEMEIER HALEMEIER Stecker EVG 12VDC 10W Adapter 100-240V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     223-8278956
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250985903599
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker

HALEMEIER Stecker EVG 12VDC 10W Adapter 100-240V, 50/60Hz

LED Vorschaltgeräte 12 V
• Für Möbelleuchten mit 12 Volt DC
Weitere Informationen:
Basis:
Vorschaltgerät
Höhe:
35 mm
Breite:
38 mm
Länge:
72 mm
Dimmbar:
Nein
Primär:
100 - 240 V
Sekundär:
12 Volt DC
Ausführung:
mit Stecker
Einsatzbereich:
LED
Auslastung max.:
10
Zuleitung sekundär:
2 x 250 mm
Steckersystem primär:
Stecker
Steckersystem sekundär:
LED-Mini-Steckersystem M1
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 24,30*
€ 32,93*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 27,24*
€ 36,49*
€ 4,90*
ab € 29,16*
€ 40,61*
4 Tage
3
€ 6,99*
ab € 31,72*
€ 42,52*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 31,88*
€ 42,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,11*
€ 38,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,31*
€ 37,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,24*
€ 32,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.