Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker EVG 12VDC 10W Adapter 100-240V, 50/60Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker EVG 12VDC 10W Adapter 100-240V, 50/60Hz
Stecker EVG 12VDC 10W Adapter 100-240V, 50/60Hz
Artikel-Nr.:
     4012-789753
Hersteller:
     Halemeier
Herst.-Nr.:
     3052901
EAN/GTIN:
     4250985903599
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
LED Vorschaltgeräte 12 V

• Für Möbelleuchten mit 12 Volt DC

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
3052901
Auslastung max.:
10 W
Primär:
110–240 V
Herstellerartikelnummer:
3052901
Herstellername:
Halemeier GmbH
Markenname:
HALEMEIER
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, Vorschaltgerät, elektronisches vorschaltgerät, netzadapter, halemeier vorschaltgerät, 4250985903599, LED, Steckervorschaltgerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 24,30*
€ 32,93*
2 Tage
3
€ 8,50*
ab € 27,24*
€ 36,49*
€ 4,90*
ab € 29,16*
€ 40,61*
4 Tage
3
€ 6,99*
ab € 31,72*
€ 42,52*
Lager 4012
3
€ 6,90*
ab € 31,88*
€ 42,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,71*
€ 50,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.