| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2970646 Herst.-Nr.: AS1-700R41.OR-000 EAN/GTIN: 7640106466275 |
| |
|
| | |
| Schutzhelm ARTITOP SH700 orange, mit Kienriemen und Schutzbrille
modernund formschön hoher Tragekomfort mit 6-Punkte Textil-Innenausstattung und auswechselbarem Frottee-Schweissband seitliche Schlitze (30 mm) für Gehörschutz komfortable individuelle Grösseneinstellung durch das Roto-System (Drehrad) 4-Punkt Kinnbänderung für Überkopfarbeiten Schutzbrille klar SWISS MADE empfohlen für: Gerüstbauer, Baumpfleger, Kranführer, allgemein für Tätigkeiten bei denen die freie Sicht nach oben wichtig ist Weitere Informationen: | | EN-Norm: | 397 | Gewicht: | 410 g | Farbe: | Orange | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Helme | Material: | ABS | Temperaturbereich: | bis -30° C |
|
| | |
| | | |
| |