| |
|
| Artikel-Nr.: 4708-2970624 Herst.-Nr.: AS1-510R40.BL-000 EAN/GTIN: 7630388804865 |
| |
|
| | |
| Schutzhelm ARTITOP SH510RC blau, mit Kienriemen, mit Befestigungsmöglichkeit für Schutzbrille (nicht im Lieferumfang)
modernund formschön hoher Tragekomfort mit 6-Punkte Textil-Innenausstattung und auswechselbarem Frottee-Schweissband seitliche Schlitze (30 mm) für Gehörschutz komfortable individuelle Grösseneinstellung durch das Roto-System (Drehrad) elektrisch isolierend (1000 V – elektrische Isolation) 4-Punkt Kinnbänderung für Überkopfarbeiten SWISS MADE Weitere Informationen: | | EN-Norm: | 397 / 50365 | Gewicht: | 370 g | Farbe: | Blau | Packung: | 1 Stück | Produktart: | Helme | Material: | Polycarbonat | Temperaturbereich: | bis -30° C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |