Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snickers Regenschutz-Set 8378 Gr. XXL Farbe schwarz 0400 wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snickers Regenschutz-Set 8378 Gr. XXL Farbe schwarz 0400 wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
Snickers Regenschutz-Set 8378 Gr. XXL Farbe schwarz 0400 wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
Snickers Regenschutz-Set 8378 Gr. XXL Farbe schwarz 0400 wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
Snickers Regenschutz-Set 8378 Gr. XXL Farbe schwarz 0400 wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv
Artikel-Nr.:
     4708-2964005
Hersteller:
     Snickers
Herst.-Nr.:
     83780400008
EAN/GTIN:
     7332515156143
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug
Snickers Regenschutz-Set 8378 Gr. XXL Farbe schwarz 0400 wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv

Material: 100% Polyamid, 130g/m² getapte Nähte für wasserdichten Schutz (EN 343 konform), verstellbare Kapuze, Netzfutter, verstellbare Taille, Klettverschluss an den Ärmelbündchen und Hosensäumen, komplettes Jacken- und Hosenset in einer praktischen Tasche
Weitere Informationen:
Grundfarbe:
Schwarz
Farbe:
Schwarz
Packung:
1 Stück
Produktart:
Regenschutz
Material:
Polyamid
Farb-Nr.:
0400
Kleidergrösse:
XXL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 149,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,30*
€ 222,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,50*
€ 218,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,18*
€ 194,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.